| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-96136087 Herst.-Nr.: 8262-20 EAN/GTIN: 4078500057660 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verbindung des Wasserhahns mit GARDENA Pipeline und Sprinklersystem Die Anschlussdose von GARDENA ist ein wichtiger Bestandteil der GARDENA Pipeline und des GARDENA Sprinklersystems, denn sie stellt die Verbindung vom Wasserhahn mit den unterirdisch verlegten Rohren her und bildet den Startpunkt der Systeme. Die Anschlussdose verfügt über ein Profi-System Hahnstück, das Dir einen hohen Wasserdurchfluss ermöglicht. Das ist ideal für die Wassereinspeisung in das System. Die Anschlussdose gewährleistet Dir eine hohe Funktionssicherheit, da sie eine sichere Verbindung vom Wasserhahn zu Pipeline und Sprinklersystem bietet. Der versenkbare Kugeldeckel verschwindet im Inneren der Dose, sodass er zum Beispiel beim Rasenmähen kein Hindernis darstellt. Sehr hilfreich ist das Schmutzsieb. Zum einen schützt es vor Verunreinigungen wie durch Gras oder Laub und zum anderen kannst Du es herausnehmen, um es leicht unter fließendem Wasser zu reinigen. Die Anschlussdose besteht aus hochwertigen Materialien, wodurch sie robust ist und sich um ein Qualitätsprodukt Made in Europe handelt. Wasser, wo immer es gebraucht wird. Der einfache Zugang zu Wasser: Mit unterirdischen Wasserleitungen. Zuverlässige Wasserzufuhr Die Anschlussdose ist der Systemstart der GARDENA Pipeline und des GARDENA Sprinklersystems. Die Wasserzufuhr wird über den Schlauch in die Anschlussdose geleitet, sodass das Wasser von dort aus in die unterirdisch verlegten Rohre eingespeist wird. Hohe Funktionssicherheit Die Verbindung vom Wasserhahn zum Sprinklersystem oder zur Pipeline ist bequem und sicher. Der versenkbare Kugeldeckel verschwindet beim Öffnen im Inneren der Anschlussdose und ist somit auch beim Rasenmähen kein Hindernis. Hochwertig und robust Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien besitzt die Anschlussdose eine hohe Qualität und ist robust. Mit Profi-System Hahnstück Das Profi-System Hahnstück wird für den Anschluss der unterirdisch verlegten Anlage an den Wasserhahn mit Profi-Systemteilen und einem 19 mm (3/4“) Gartenschlauch verwendet. Der hohe Durchfluss des Profi-Systems ist ideal zur Wassereinspeisung in das System geeignet. Leicht von Schmutz befreit Im Wasseranschluss der Anschlussdose befindet sich ein Schmutzsieb, das verhindert, dass Schmutzpartikel oder Verunreinigungen durch Gras und Laub hineingelangen. Es ist herausnehmbar und lässt sich unter fließendem Wasser leicht reinigen. Verlässliche Produktqualität GARDENA Produkte aus europäischer Produktion stehen für Qualität, zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Hahnanschluss | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 3/4 Zoll | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 Zoll | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |