Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P8500D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-P8500D
Epson SureColor SC-P8500D
Epson SureColor SC-P8500D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96136540
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ50301A0
EAN/GTIN:
     8715946699608
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Großformatdrucker
Plotter
Schnell und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet Der 2,64 Zoll große PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf erzielt Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18m2/Std. in Fotoqualität. Die Doppelrolle mit automatischer Umschaltung bietet einen einfachen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Medientypen oder -größen. Die integrierte Aufwicklung sorgt außerdem für einen hochproduktiven Rollendruck und das neue automatische Papierladesystem ermöglicht Anwendern eine einfache Medienhandhabung auch von Einzelblättern und Posterboards. Dank der Möglichkeit, über Wi-Fi zu drucken, ist die Platzierung des Geräts noch flexibler. Kleine Standfläche – flexibles Design Der SureColor SC-P8500D hat ein modernes, kompaktes Design. Dadurch fügt er sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. Seine flache Oberseite bietet zusätzlichen Arbeitsplatz. Äußerst detailreiche Drucke bei jedem Druckvorgang Die UltraChrome Pro 6-Pigmenttinten in sechs Farben, einschließlich einer neuen grauen Tinte zur Erweiterung des Farbraums sorgen für feine Abstufungen und eine geringere Körnung. Somit erreicht der SC-P8500D eine vergleichbare Druckqualität wie andere Drucker mit acht Tinten. Der PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf, die Variable-Sized-Droplet-Technologie (VSDT) und die automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technologie, NVT) sorgen für farbintensive Bilder von sehr hoher Qualität. Der Drucker ist außerdem mit Adobe PostScript 3 ausgestattet und bietet schnellere Verarbeitungszeiten, selbst bei sehr komplexen Dateien1. Funktionen für Sicherheit und Verwaltung Der SC-P8500D bietet erweiterte IT- und Sicherheitsfunktionen. Die Arbeitsabläufe werden durch Lösungen zur zentralen Überwachung und Verwaltung der Drucker optimiert: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
4096 MB
Schallleistungspegel (Standby)
6.6 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Zahl der Druckpatronen
6
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3
Druckfarben
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Rot, Gelb
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
700 ml, 350 ml
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1)
120 pph
Druckkopfdüsen
1.600 nozzles per colour
Farbe Management
LUT, ICC Profile
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Gewicht und Abmessungen
Breite
1848 mm
Tiefe
829 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
155000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A1, A2, A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B0, B1
Medienstärke
0.1 - 1.5 mm
Automatische Aufwickelspule
Ja
Randlosdruckbreite
10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll Zoll
Sonstige Funktionen
Strichgenauigkeit
+/- 0,26
Touchscreen
Ja
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität)
300 DPI
Tintentropfen
3,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
1980 mm
Verpackungshöhe
1230 mm
Paketgewicht
203480 g
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.734,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.003,56*
€ 5.954,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.956,14*
€ 5.897,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.816,72*
€ 5.731,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.748,56*
€ 5.650,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.734,20*
€ 5.633,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C936171
ab € 107,20*
Zubehör
Epson
C12C936671
ab € 491,24*
Zubehör
Epson
C13S210115
ab € 52,40*
Zubehör
Epson
C13S210116
ab € 52,23*
Zubehör
Epson
C13S210117
ab € 124,37*
Zubehör
Epson
C13T48M30N
ab € 192,68*
Zubehör
Epson
C13T48M80N
ab € 192,63*
Zubehör
Epson
C13T48U80N
ab € 106,69*
Zubehör
Epson
C13S090013
ab € 18,61*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ50
ab € 1.056,75*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ50
ab € 1.572,08*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ50
ab € 2.101,17*
Zubehör
Epson
C13S450271
ab € 120,78*
Zubehör
Epson
C13S450272
ab € 228,35*
Zubehör
Epson
C13S450276
ab € 120,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.