Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Besselink licht ST5972BR Deckenbeleuchtung Bronze E14 A
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96138602
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST5972BR
EAN/GTIN:
     8712746051957
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Bronze
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gesamtleistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
1230 mm
Länge (mm)
250 mm
Durchmesser
250 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Besselink licht
ST5971BR
ab € 66,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.