Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Besselink licht ST7971ZW Deckenbeleuchtung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96138609
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST7971ZW
EAN/GTIN:
     8712746122794
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Synthetik
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gesamtleistung
29 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
1170 mm
Länge (mm)
1550 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,97*
€ 348,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.