Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Tripp Lite N392B-61M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     128-CD71251
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N392B-61M-3X8AP
EAN/GTIN:
     0037332272225
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
362 mm
Verpackungstiefe
431.8 mm
Verpackungshöhe
44.4 mm
Paketgewicht
1220 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332272222
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
61 m
Anschluss 1
3x MTP/MPO
Anschluss 2
3x MTP/MPO
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Schleifart Stecker
APC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen
1550 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
400 Gbit/s
Einführungsverlust
0.7 dB
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 601,23*
€ 627,58*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 625,62*
€ 652,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 641,42*
€ 675,27*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 954,06*
€ 987,91*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,58*
€ 746,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,10*
€ 743,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,43*
€ 737,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,73*
€ 730,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,23*
€ 715,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,70*
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 173,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.