| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9623691 Herst.-Nr.: 2886,0009 EAN/GTIN: 4011324288698 |
| |
|
| | |
| Dieses Tonerkit gewährleistet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Der verwendete Toner ist gesundheitlich unbedenklich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 80 g | | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Kompatibilität | FS-C5100DN | | Farbtoner-Seitenleistung | 4000 Seiten | | Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr | 4000 Seiten | | OEM-Code | 1T02HLAEU0 | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, kmp toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |