Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Novoflex MS-FILMCOP Set für Fotostudioausstattung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96242100
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     MS-FILMCOP
EAN/GTIN:
     4030432450353
Dia- und Negativduplikator zum exakten Positionieren von Dias und Negativen verschiedener Formate. Ideale Ergänzung zum variablen Reprostand MS-MACRO-REPRO.
Der Dia- und Negativduplikator lässt sich direkt in die variablen Führunsschienen des Reprostandes einschieben und kann somit wahlweise senkrecht oder waagerecht positioniert werden.
Geliefert wird MS-FILMCOP mit wechselbaren Formatmasken für gerahmte Kleinbild-Dias in Rahmen 5x5 cm und Formatmasken 24x36 mm mit Führungsleisten für Kleinbild-Filmstreifen.
Gerahmte Kleinbild-Dias werden direkt von oben in den Dia- und Negativduplikator eingelegt. Zum Einlegen von Filmstreifen wird der Andruckrahmen nach oben geklappt.
Das Unterteil besitzt verstellbare Anschlagstifte für unterschiedliche Filmbreiten sowie vier stufenlos verschiebbare Maskenbänder.
Für den direkten Einsatz auf einer Leuchtplatte besitzt der Dia- und Negativduplikator auf der Unterseite 4 gummierte Füßchen um Kratzer zu vermeiden.

Optional sind Formatmasken für 4,5x6 cm (MASKE645) und 6x6 cm (MASKE66) lieferbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
130 mm
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
599 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.