| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96518305 Herst.-Nr.: 08-10042 EAN/GTIN: 4017538132260 |
| |
|
| | |
| Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder USB-A-Buchse 3.0, 5Gbps, Winkel
Mit dem USB-A Keystone Verbinder können Sie Ihr USB-A Kabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder einem Tischeinsatz ein.
Die Abmessungen der Keystone Module folgen alle einer Norm womit sie ganz einafach in dafür vorgesehene Halterungen montiert werden können. Weitere Informationen: Merkmale | Bauart | Abgewinkelt | | Produktfarbe | Weiß | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |