Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
PowerWalker VFI 20000 ICRE IoT 3/3 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96520145
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122220
EAN/GTIN:
     4260074983296
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
559 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
24800 g
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Paketgewicht
31400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
20000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
520 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anzahl der Eingangs-Phasen
3
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Effizienz (Online-Modus)
96 %
Leistungsfaktor
1
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Geräuschpegel
55 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Terminal
Stecker
Terminal
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.553,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.747,63*
€ 3.269,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.731,12*
€ 3.250,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.647,20*
€ 3.150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,73*
€ 3.088,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,29*
€ 3.038,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.