Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Vasagle LBT15X Küchen- & Esszimmermöbelset Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96520900
Hersteller:
     Vasagle
Herst.-Nr.:
     LBT15X
EAN/GTIN:
     6955880358410
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Bartisch
  • Ein Set für Anspruchsvolle: Ein Bartisch und 2 Barhocker mit hochwertig verarbeiteter Vintage-Oberfläche – eine wunderBARe Ergänzung für Ihre Küche oder Ihr Wohnzimmer. Das schwarze Stahlgestell (25 x 25 mm) bildet nicht nur einen ansprechenden Kontrast zu den Holztönen, sondern dient auch als praktische Fußstütze
    - Frühstück zu zweit? Der Stehtisch verfügt über eine 120 x 60 cm große Oberfläche, auf der Brötchen, Aufschnitt und frisch gepresster Orangensaft problemlos Platz finden. Gönnen Sie sich 2 weitere Barhocker, um ein 4-Personen-Frühstück zu genießen
    - Perfekte Passung: Die beiden 40 x 30 x 65 cm großen Barstühle passen perfekt unter den Bartresen, sodass das Set extrem platzsparend ist, selbst wenn Sie 2 weitere Stühle aufstellen
    - Montage ohne Hindernisse: Die simple Struktur der Küchenstühle und des Küchentisches sowie gleichgroße Schrauben ermöglichen einen schnellen und problemlosen Aufbau
    - Was Sie bekommen: Einen Bartisch, 2 Barstühle, eine klare Anleitung für den einfachen Aufbau, sowie eine Prise von Barfeeling in Ihrer Wohnung. Schaffen Sie eine gemütliche Frühstücksecke mir diesen Möbelstücken aus unserer ALINRU-Kollektion!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tischlänge
1200 mm
Tischbreite
600 mm
Tischhöhe
900 mm
Stuhlbreite
300 mm
Stuhltiefe
400 mm
Stuhlhöhe
650 mm
Verpackungsbreite
1290.32 mm
Verpackungstiefe
685.8 mm
Verpackungshöhe
167.64 mm
Lieferumfang
Montageanweisungen
Ja
Montagewerkzeuge enthalten
Ja
Merkmale
Tisch enthalten
Ja
Tischplattenform
Rechteckig
Anzahl der Stühle
2
Oberflächenfarbe des Tischs
Holz
Tischplattenmaterial
Holz
Farbe der Beine
Schwarz
Material der Standfüße
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.