Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Böker Plus Atlas Brass EDC-Messer Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96552428
Hersteller:
     Heinr. Böker Baumwerk
Herst.-Nr.:
     01BO853
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
166.1 mm
Klingenlänge
70.1 mm
Gewicht
53.9 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
EDC-Messer
Form des Blattes
Absetzpunkt
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Gold
Schlüsselbandloch
Ja
Haken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.