Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig
STABILO swing cool Pastell Marker 48 Stück(e) Meißel Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96563008
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     102758148
EAN/GTIN:
     4006381559829
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
#pastelisthenewcool Die STABILO swing cool Pastel Edition ist die optimale Lösung für alle, die immer und überall mit zarten Pastellfarben markieren möchten. Doch auch zuhause beim Hand Lettering und Bullet Journaling gehört der Textmarker in jede farbenfrohe Stiftesammlung. STABILO swing cool Pastel Edition Die neue limitierte STABILO swing cool Pastel Edition eignet sich ideal für trendbewusste Schüler, Studenten und alle, die viel unterwegs sind. Den handlichen Taschentextmarker gibt’s in 10 zarten Pastelltönen. Mit seinem praktischen Clip und seiner schlanken Form passt der Marker in jede Tasche und jedes Mäppchen. Highlights in Pastell – immer und überall Die 10 trendigen Farben der STABILO swing cool Pastel Edition sind ein echter Hingucker. Egal ob Prise von Limette, Korallrot, Kirschblütenrosa, Wolkenblau, zartes Türkis, pudriges Gelb, rosiges Rouge, Schimmer von Lila, cremige Pfirsichfarbe oder Hauch von Minzgrün: die gedeckten Farben sind die perfekte Ergänzung zu den leuchtenden Neonfarben. Die STABILO Anti-Dry-Out-Technology verhindert ein Austrocknen des Stiftes und ermöglicht konzentriertes und sorgenfreies Arbeiten, wenn es mal wieder etwas länger dauert. Durch die Spitze mit den zwei unterschiedlichen Strichstärken eignet sich der Pastellmarker gleichzeitig perfekt zum Markieren und Unterstreichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Meißel
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
4 mm
Tintentyp
Tinte auf Ketonbasis
Clip
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 144.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.