Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Sun@Home Quadratisch 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Sun@Home Quadratisch 35 W
LEDVANCE Sun@Home Quadratisch 35 W
LEDVANCE Sun@Home Quadratisch 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96572960
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075576056
EAN/GTIN:
     4058075576056
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
622 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
623 mm
Paketgewicht
4061 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
3460 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
3 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Lampen
Stromverbrauch (max.)
35 W
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung (max.)
3250 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Strahlungswinkel
110 °
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Leistungsfaktor
0,5
Technische Details
Umgebungstemperaturbereich
-20 - 40 °C
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.