Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 802.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 802.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Werma 802.300.68 Alarmlichtindikator 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96607097
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     802.300.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
91 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
91 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 49,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 119,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.