Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 225.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 225.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Werma 225.500.67 Alarmlichtindikator 115 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608406
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     225.500.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
158 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.02 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.