Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 817.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 817.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma 817.100.67 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608560
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     817.100.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
140 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.022 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 9,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 47,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 117,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 26,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 11,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.