Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 444.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 444.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Werma 444.300.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608814
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     444.300.67
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
109 mm
Paketgewicht
543 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.085 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,01*
€ 248,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.444.01
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.