Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 698.230.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 698.230.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb
Werma 698.230.74 Alarmlichtindikator 12 V Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96609099
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.230.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
werma signalsäule 12v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
116 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.205 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 11,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 10,86*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.05
ab € 12,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 9,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.02
ab € 11,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 25,26*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 11,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.