Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange
TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange
TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange
TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange
TensCare Uniglo Elektrischer Muskelstimulator Aufkleberplatte Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96611001
Hersteller:
     TensCare
Herst.-Nr.:
     K-UNIGLO
EAN/GTIN:
     5033435135639
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
100 g
Technische Details
Formfaktor
Aufkleberplatte
Pulsfrequenzbereich
4 - 100 Hz
Impulsbreite
600 µs
Anzahl der Programme
8
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl der Elektroden
18
Intensitätsbereich
0 - 90 mA
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.