Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-339.0 Drahtbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-339.0 Drahtbürste
Kärcher 2.644-339.0 Drahtbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96616894
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-339.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
200 g
Paketgewicht
600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.