Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000814 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000814 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot, Edelstahl
Fiskars 1000814 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96619931
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000814
EAN/GTIN:
     6411501985019
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Funktionale Designikone für Linkshänder. Die Universalschere für Linkshänder aus der Classic-Scheren Serie von Fiskars ist ein Multitalent, das in keinem Linkshänder-Haushalt fehlen sollte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
210 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Linkshändig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.