Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Pro X Superlight Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Pro X Superlight Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Logitech G Pro X Superlight Maus Gaming rechts RF Wireless Optisch 25600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96641784
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005956
EAN/GTIN:
     5099206091795
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech G PRO X SUPERLIGHT Kabellose Gaming-Maus

Diese Gaming-Maus liegt mit ihrem Gewicht von 63 Gramm etwa 25 % unter dem Gewicht der Standard PRO Wireless Maus. Die LIGHTSPEED Technologie und der ultraschnelle HERO Sensor sorgen für blitzschnelle Reaktionen von nur 1 ms und überragende Steuerung mit 400+ IPS und einer Auflösung von bis zu 25.600 DPI - und das ganz ohne störendes Kabel. Füße aus PTFE verhindern Widerstand und bieten optimale Gleitfähigkeit sowie eine unmittelbare Verbindung mit dem Spiel. Die Maus wurde in Zusammenarbeit mit den besten E-Sport-Profis der Welt entwickelt, um noch schneller zu sein und maximale Performance rauszuholen.

Weltweit die #1: Die meistverkaufte Marke für kabelloses Gaming Zubehör: Basierend auf unabhängigen aggregierten Verkaufsdaten (Februar 2019 bis Februar 2020) für drahtlose Gaming-Keyboards, Mäuse und PC-Headsets in Einheiten von folgenden Ländern/Regionen: US, CA, CN, JP, KR, TW, TH, IN, DE, FR, RU, UK, SE, TR

Produktdetails:
Ultra leichtes 63 g Design
Kabellose LIGHTSPEED Technologie
Sensor: HERO
PTFE-Füße ohne Zusatzstoffe
Klicktasten mit Federspannung
5 Tasten
Auflösung: 100 - 25.600 DPI
Windows 8 oder höher, macOS 10.11 oder höher
Beschleunigung: 40G
Max. Geschwindigkeit: > 400 IPS
Verfügbar in Schwarz und Weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
147 mm
Höhe des Versandkartons
188 mm
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
351.1 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
63 g
Sonstige Funktionen
Technologie
LIGHTSPEED
Sensor
HERO
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
Mikro-USB Typ-B
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
70 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Magenta
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
25600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
40 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.9 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,65*
€ 149,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 37,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.