Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking JL713A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking JL713A Switch-Komponente Stromversorgung
HPE Aruba Networking JL713A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96642190
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL713A
EAN/GTIN:
     190017395067
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
redundante netzteile hp
Power-to-Port-Netzteil mit 850 W für ausgewählte Aruba Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1700 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba CX 8360 v2
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,74*
€ 1.361,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,19*
€ 1.354,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.098,25*
€ 1.306,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,99*
€ 1.269,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,91*
€ 1.214,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.