Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro CF-5 12x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro CF-5 12x12
Saro CF-5 12x12
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96655109
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     27-1210
EAN/GTIN:
     4017337038473
Suchbegriffe:
Gemüse-Stiftler
Gemüsestiftler
Pommes-Frites-Schneider
Pommes-Schneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
512 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
4300 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Stahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,72*
€ 329,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.