Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
JLab Go Air Sport True Wireless Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96664299
Hersteller:
     JLab
Herst.-Nr.:
     IEUEBGAIRSPRTRBLK124
EAN/GTIN:
     812887017404
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
58.3 g
Gewicht linke Hörmuschel
6 g
Gewicht rechte Hörmuschel
6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
80 x 60 x 29 mm
Ladegehäuse Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77.7 mm
Verpackungstiefe
34.3 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
90 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
100 Jahr(e)
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Batteriereichweite
1920 min
Ladezeit
120 min
Lautstärke einstellbar
Ja
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Deutsch, Englisch, Französisch, GER, Italienisch
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
350 mAh
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Schaum-Ohrstöpsel
Extra Ohrknöpfe
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517.62.00.90
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Treibereinheit
6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Multi-key, Stummschalten, Abspielen/Pause, Reject call, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke -
Name der Farbe
Graphite
Lautstärkeregler
Berührung
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Staubresistent, Schweißresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
LED-Anzeigen
Akkustand, Bluetooth
Ein-/Ausschalter
Ja
Optimiert für
Sport
Musikwiedergabe
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
10
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Auto-connect
Ja
Klarer Klang
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
20 - 20000 Hz
Kabellose Reichweite
10 m
Funkreichweite (Sichtlinie)
10 m
Funkreichweite (Standardgebäude)
10 m
Beschichtung Steckerkontakte
Bronze/Gold
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
43 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
43 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8, 32 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
32 h
Gesprächszeit (mit Ladegehäuse)
32 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
350 mAh
Gesprächszeit
32 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC aus)
32 h
Bereitschaftszeit
60 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.