Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up - Startpackung "Batman"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Start up - Startpackung "Batman"
Märklin Start up - Startpackung "Batman"
Märklin Start up - Startpackung "Batman"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96664698
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     29828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Einsteigersets H0
Flachwagen H0
Lokomotive mit Digital-Decoder mfx und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kupplungshaken. Containertragwagen mit einem transparenten 40-Fuß Gefängnis-Container beladen. Der Container kann vom Wagen abgenommen und zur Beladung geöffnet werden. 2 Spielfiguren aus Metall. Alle Wagen mit RELEX-Kupplungen. Länge des Zuges ca. 50 cm. Inhalt: 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche links 24611 und 1 Weiche rechts 24612. Schaltnetzteil und ein kabelloses, handliches Infrarot-Steuergerät, der Märklin Power Control Stick. 2x AAA Batterien im Lieferumfang enthalten. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden. Zur Erweiterung der Themenwelt DC Superhelden eignet sich die Diesellokomotive 36656 und die Güterwagen 44825, 44826, 44827, 44828, 44829 und 44830.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der Fahrbahnstücke
28 Stück(e)
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn- & Zugmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
"Batman" Starter Set
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Metall
Anzahl Teile
32 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Beleuchtung
Ja
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,45*
€ 332,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.