| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96665091 Herst.-Nr.: TG-MPE-120-20-10-R EAN/GTIN: 4260711990489 |
| |
|
| | |
| Das minus pad extreme Wärmeleitpad auf Silikonbasis hat eine knetartige Konsistenz und kann sich dadurch perfekt der Oberfläche anpassen und auch größere
Höhenunterschiede ausgleichen. Thermal Grizzly minus pad extreme ist elektrisch nicht leitfähig.
Durch die starke plastische Verformung wird nur einmalige Montage empfohlen. Die Wärmeleitfähigkeit wurde gegenüber dem minus pad 8 um etwa 260 % gesteigert und eignet sich deshalb perfekt für leistungsintensive Anwendungen wie Spannungswandler und RAM. Schon geringster Anpressdruck reicht zur optimalen Befestigung aus. Alle Pads sind umweltfreundlich und RoHS konform. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Thermalpolster | | Produktfarbe | Braun | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |