Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermal Grizzly TG-MPE-120-20-05-R Wärmeleitpaste Thermalpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermal Grizzly TG-MPE-120-20-05-R Wärmeleitpaste Thermalpolster
Thermal Grizzly TG-MPE-120-20-05-R Wärmeleitpaste Thermalpolster
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96665128
Hersteller:
     Thermal Grizzly
Herst.-Nr.:
     TG-MPE-120-20-05-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Das minus pad extreme Wärmeleitpad auf Silikonbasis hat eine knetartige Konsistenz und kann sich dadurch perfekt der Oberfläche anpassen und auch größere

Höhenunterschiede ausgleichen. Thermal Grizzly minus pad extreme ist elektrisch nicht leitfähig.

Durch die starke plastische Verformung wird nur einmalige Montage empfohlen. Die Wärmeleitfähigkeit wurde gegenüber dem minus pad 8 um etwa 260 % gesteigert und eignet sich deshalb perfekt für leistungsintensive Anwendungen wie Spannungswandler und RAM. Schon geringster Anpressdruck reicht zur optimalen Befestigung aus. Alle Pads sind umweltfreundlich und RoHS konform.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.