Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cdVet EquiGreen Huffitness 1.3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
cdVet EquiGreen Huffitness 1.3 kg
cdVet EquiGreen Huffitness 1.3 kg
cdVet EquiGreen Huffitness 1.3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96670768
Hersteller:
     cdVet
Herst.-Nr.:
     4040056020221
EAN/GTIN:
     4040056020221
EquiGreen Huffitness fördert ernährungsbedingt durch wertvolle Kräuter, lebenswichtige Vitamine (v.a. B-Vitamine - Biotin), sowie Mineralstoffe ein schnelles und gesundes Hufwachstum und gibt dem Pferd ein schönes und glänzendes Fell. Für eine zusätzliche Mikronährstoffversorgung ist EquiGreen MicroMineral empfehlenswert. Eine optimale Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und ausgesuchten Kräutern unterstützt die physiologischen Organfunktionen und Stoffwechselvorgänge die u.a. für ein gesundes Hufwachstum notwendig sind. Ergänzungsfuttermittel für Pferde
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Protein
21.4 %
Fettgehalt
15.9 %
Rohasche
7.2 %
Rohfasern
12.9 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Merkmale
Haustiertyp
Pferd
Darreichungsform
Puder
Auswirkungen auf die Gesundheit
Haut & Haarkleid
Haustier-Altersstufe
Adult
Enthält Vitamine
Vitamin B
Enthält Mineralien
Kalzium, Phosphorus, Natrium
Volumen (g)
1300 g
Inhaltsstoffe
Linseed, brewers' grains,brewers' yeast, nettle, birch leaf, milk thistle, dandelion
Anwendung
2 - 3 Messlöffel täglich übers Futter geben Ein leicht gehäufter Messlöffel entspricht ca. 7g
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,20*
€ 50,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,30*
€ 48,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,30*
€ 45,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,68*
€ 43,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,89*
€ 42,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,94*
€ 36,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.