Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cdVet Singulares Bio-Schwarzkümmelsticks 2.5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
cdVet Singulares Bio-Schwarzkümmelsticks 2.5 kg
cdVet Singulares Bio-Schwarzkümmelsticks 2.5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96671195
Hersteller:
     cdVet
Herst.-Nr.:
     4040056013513
EAN/GTIN:
     4040056013513
Bio-Schwarzkümmelsticks können über die Fütterung zu einer positiven Millieuveränderung im Magen- Darmtrakt beitragen. Diese Millieuveränderung nimmt Bakterien und Pilzen die Nahrungsgrundlage und kann deren Ansiedlung im Magen- Darmtrakt erschweren, die physiologische Darmflora wird gestärkt. Diese positiven Fütterungseigenschaften der Sticks beruht u. a. auf dem im ätherischen Öl enthaltenen Carvon. Über die hervorragenden Eigenschaften des Restöls und der enthaltenen Ballststoffe, kann die natürliche Darmflora zusätzlich unterstützt werden. Eine gute Darmflora kann bei gestörtem Immunsystem zur Eigenregulation beitragen. Zudem können die enthaltenen Öle die Atemwegskondition fütterungsbedingt unterstützten. - Frische Schwarzkümmelsticks aus eigener Bio-Herstellung - Aus Premiumsaat (Nigella Sativa), original ägyptischer Bio-Anbau - Sehr hoher Restölgehalt 16 - 17% auf Grund des besonderen cdVet Kaltpressverfahrens - Durch diese cdVet Kaltpressung wird aus den Saaten schonend Bio-Schwarzkümmelöl gewonnen und es entsteht der wertvolle Presskuchen - Frei von Konservierungs- oder anderen Zusatzstoffen - Hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren - In den Sticks sind natürlich alle Wirkstoffe enthalten, die Sie auch im Schwarzkümmelöl finden - Fütterungsbedingte Unterstützung der Atemwegskondition Einzelfuttermittel für Pferde und Hunde
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Protein
32 %
Fettgehalt
17.3 %
Rohfasern
7.1 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Darreichungsform
Puder
Auswirkungen auf die Gesundheit
Strengthening the immune system
Haustier-Altersstufe
Adult
Volumen (g)
2500 g
Inhaltsstoffe
100% Bio black cumin press cake
Anwendung
Pferde 50 - 150g pro Tag; Hunde 3 - 8g pro Tag Zusammen mit dem gewohnten Futter oder als Leckerchen verfüttern.
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,55*
€ 30,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,94*
€ 29,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 27,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,60*
€ 25,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,84*
€ 24,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,11*
€ 20,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.