Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake GGC-ARG-BOLFDL-01 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake GGC-ARG-BOLFDL-01 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Thermaltake GGC-ARG-BOLFDL-01 Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96681445
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     GGC-ARG-BOLFDL-01
EAN/GTIN:
     841163081105
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Designerstuhl
Gaming Stuhl
Der ARGENT E700 verfügt über eine hochergonomische Synchro-Tilt-Mechanik mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, die den Körper des Nutzers perfekt unterstützt. Alle Funktionen sind geschickt in ein einzigartiges Design integriert. Hochwertige Materialien wie echtes Leder und fein verarbeitetes Aluminium bieten dem Spieler maximalen Komfort und Stil. Der ARGENT E700 vereint das Beste aus zwei Welten - die Ästhetik eines Rennschalensitzes mit der Funktionalität und Eleganz eines modernen Lounge- oder Bürostuhls. Perforiertes Leder Sitzdesign Perforiertes Leder bietet Atmungsaktivität, um bestmögliche Wärmeableitung und Belüftung zu erreichen. Premium-Echtleder Eleganter Bezug aus echtem Leder mit einer Dicke von 1 - 1,1 mm über den gesamten Sitz und der Kopfstütze. Durch Verwendung von echtem Leder wird Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Pflege garantiert. Bestickt mit eleganten roten Nähten und gefertigt mit einem außergewöhnlichen, atmungsaktiven Design sorgt dieser Stuhl für optimale Belüftung elegantem Stil Race Car Side Handles Die integrierten Seitengriffe sind einem Rennwagen nachempfunden und dienen zum Neigen und Anheben des Sitzes, um die perfekte Haltung zu finden! Linker Seitengriff zur Einstellung der Sitzlehne bis zu 126°. Rechter Seitengriff zum Einstellen der Sitzhöhe zwischen 41 - 53cm.. Poliertes Aluminium-Logo Die Thermaltake-Logo in der vorderen Mitte ist aus poliertem Aluminium, sei einzigartig! Vielseitige Anpassungen Die Armlehne lässt sich in Höhe und Breite in vier Richtungen verstellen, um den Unterarm optimal zu stützen und so den Druck auf die Handgelenke zu verringern und die Muskulatur zu entlasten. Verstellbare Kopfstütze Integrierte Kopfstütze mit Höhenverstellung bis zu 5 cm. Hochverdichteter Formschaum Unter dem echten Leder befindet sich ein hochdichter Formschaum mit einem Gewicht von 65 kg/m³. Die Verwendung von hochdichtem und hochwertigem Schaumstoff sorgt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und eine feste Körperunterstützung, auch bei anhaltender, sitzenden Beschäftigung. Gerade sitzen oder entspannen Zurücklehnen in vier arretierbaren Winkeln: 107°, 113°, 119°, 126°. Klasse-4 Gasfeder Gasfeder der Klasse 4 für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Höhenverstellung. Aluminiumsockel (5-Stern) und Lenkrollen Hochwertiger Sockel aus 5-Sterne-Aluminiumlegierung mit großen 7,5 cm Laufrollen für verbesserte Stabilität. Geeignet für weiche und harte Böden, ohne den Boden zu zerkratzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Mindestbenutzerhöhe
170 cm
Maximale Benutzerhöhe
190 cm
Sockelfarbe
Schwarz/Braun
Rahmenmaterial
Aluminium, Metall
Sitzfarbe
Braun
Sitzmaterial
Leder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Material Rückenlehne
Leder
Rückenlehnenwinkel
107 - 126 °
Abdeckungsmaterial
Echtes Leder
Schaumdichte
Hohe Dichte
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Neigungswinkelbereich
107 - 126 °
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Vormontiert
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
anpassbare Kopfstütze
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
480 mm
Sitzbreite
460 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,40*
€ 1.077,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,57*
€ 1.032,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,86*
€ 938,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.