Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller AS3C 2.5 BL Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller AS3C 2.5 BL Blau
Weidmüller AS3C 2.5 BL Blau
Artikel-Nr.:
     3517B-88367933
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2753950000
EAN/GTIN:
     4064675267645
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Wemid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
20 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.1 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
71.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7591*
€ 0,9691*
4 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,76397*
€ 0,98397*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,782*
€ 1,002*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8034*
€ 1,0334*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8149*
€ 1,0449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9691*
€ 1,15323
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9091*
€ 1,08183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7591*
€ 0,90333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6476*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04125*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04115*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05872*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05842*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05842*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1773521687
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0592*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05193*
Zubehör
Weidmüller
1951870000
ab € 0,05892*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.