Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87142 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87142 Keystone-Modul
DeLOCK 87142 Keystone-Modul
DeLOCK 87142 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96709598
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87142
EAN/GTIN:
     4043619871421
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Kupplung
modularbuchsen rj45 cat 6a
rj-45 kupplung
Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
36.8 mm
Höhe
16.7 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Bauart
Abgewinkelt
Produktfarbe
Grau
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.