Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Thermaltake ARGENT H5 RGB Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96709638
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     GHT-THF-WIECBK-32
EAN/GTIN:
     841163074992
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Handy Headset
Das ARGENT H5 RGB Wireless Gaming-Headset verfügt über eine kabellose 2,4GHz Verbindung, ein bidirektionales Mikrofon, Memory-Schaumstoff-Ohrmuscheln, DTS Headphone:X v2.0 Surround Sound der nächsten Generation und 40mm Hi-Res Treiber, die Sound und Musik mit mehr Tiefe und Klarheit liefern.

VERBINDUNGSARTEN
Unterstützt 2.4GHz Wireless, 3.5mm und USB-Lademodus. Im kabellosen 2,4GHz-Modus bis zu 10 Stunden mit Beleuchtung oder 19 Stunden* mit ausgeschalteter Beleuchtung. Der analoge 3,5mm Anschluss gibt Ihnen die Freiheit, ohne den Akku zu verbrauchen, kabelgebunden auf Konsole, Handy oder PC zu spielen.

SUPPORTS DTS Headphone:X v2.0
Erleben Sie DTS® Headphone:X v2.0 Surround Sound und EQ Voreinstellungen durch DTS Sound Unbound*, der mit größerer Präzision als herkömmlicher 7.1-Kanal-Surround-Sound arbeitet. Akkurate Raumwahrnehmung im Spiel. Raumwahrnehmung im Spiel ermöglicht es Ihnen, Position und Entfernung in einer kompletten 3D-Klanglandschaft klar zu erkennen. Das Hören Ihrer Umgebung deutlich zu hören, kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

40MM Hi-Res Treiber
Die 40mm Hi-Res* Treiber minimieren Verzerrungen und erzeugen einen klaren und präzisen Klang mit Frequenzen von 20Hz - 40kHz. Die Audioqualität ist weicher und breiter und bietet den Nutzern somit mehr Klarheit und Detailreichtum beim Spielen, Filme schauen oder Musik hören.

CROSS-PLATFORM KOMPATIBILITÄT
Kompatibel mit PC, Xbox One®, PS5™, Mac®, Mobile und Nintendo Switch.

LIGHT UP YOUR BATTLES
16,8M echte RGB-Farbbeleuchtung über zwei Zonen mit dynamischer Beleuchtungseffekten für die individuellsten Spiele.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
412 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Plug
Ja
Kompatible Produkte
PC, Xbox One, PS4, Mac, Mobile, Nintendo Switch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
19 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2.2 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.