Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Owen Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96717670
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729470-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen
TPU/PU Sohle WELLMAXX
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Sohlenkern aus Infinergy von BASF, Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
44
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Netz, Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,62*
€ 107,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,97*
€ 107,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paar
ab 8 Paar
€ 82,30*
€ 97,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.