Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Nikola Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96720649
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74310-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Lederfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRA, Form B
Kombination: Schnürung und Reißverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
41
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRA
Schuhverschlussart
Schnürverschluss, Reißverschluss
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,22*
€ 103,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,21*
€ 96,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paar
ab 12 Paar
€ 78,71*
€ 93,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.