Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Max Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Elten Jo_Max Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96721902
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16731-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/PU Sohle jo_MAX
TPU Überkappe
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
HRO, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Netz, Nubuk
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 25,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,09*
€ 78,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,42*
€ 76,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 8 Paar
€ 60,42*
€ 71,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,77*
€ 68,75
pro Paar
ab 12 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.