Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Renegade GTX Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96723183
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5654-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
45
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, HI, HRO, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Nubuk, Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 115,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 133,14*
€ 158,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,23*
€ 152,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 126,94*
€ 151,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,74*
€ 147,25
pro Paar
ab 8 Paar
€ 121,88*
€ 145,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paar
ab 12 Paar
€ 117,77*
€ 140,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,39*
€ 134,93
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5654-39
ab € 113,02*
Ähnlich
ELTEN
5654-40
ab € 113,21*
Ähnlich
ELTEN
5654-41
ab € 112,88*
Ähnlich
ELTEN
5654-42
ab € 113,73*
Ähnlich
ELTEN
5654-43
ab € 112,64*
Ähnlich
ELTEN
5654-44
ab € 113,65*
Ähnlich
ELTEN
5654-46
ab € 113,72*
Ähnlich
ELTEN
5654-47
ab € 113,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.