Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Diesel locomotive class 215, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Diesel locomotive class 215, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Roco Diesel locomotive class 215, DB maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96751156
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Diesellokomotive Baureihe 215 der Deutschen Bundesbahn. Die BR 215 war eine Diesellokomotiven-Type der DB und später der Deutschen Bahn AG für den mittelschweren Reise- und Güterzugdienst. Die Baureihe wurde kurzfristig als Variante der Fahrzeug-Familie V 160 beschafft und mit Heizdampferzeugern ausgerüstet. Der Hauptgrund für den Bau der BR 215 lag darin, dass die BR 218 noch nicht die Serienreife erreicht hatte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
189 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Gelb
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Steuerung
Digital
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,88*
€ 392,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,23*
€ 320,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.