Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Godox TT685II/N Kompaktes Blitzlicht Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96755152
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     6952344223680
EAN/GTIN:
     6952344223680
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
64 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Typ
Kompaktes Blitzlicht
Produktfarbe
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Farbtemperatur
5600 K
Blitzfolgezeit (min) ca.
0.1 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
2.6 s
Leitzahl (ISO 100, auf 35mm Zoom gestellt)
60 m
Funkfrequenz
2413 - 2465 MHz
Transmitter-Reichweite
100 - 100 m
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Schwenkkopf
Ja
Blitzdauer (min Leistung)
1/300 s
Blitzdauer (max. Leistung)
1/20000 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.