Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Alpha Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Alpha Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Walker Alpha Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Walker Alpha Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Walker Alpha Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96792255
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42261-180
EAN/GTIN:
     9002638218933
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Klassiker.
Ein Rucksack, der zu allem und jedem passt!

Optimal als unkomplizierter Begleiter in den Öffis, beim Schulausflug oder auch im Fitness Center. Einfach packen, mitnehmen und los geht’s!

Zudem verfügt er über ergonomische Schulterriemen und ausreichende Platzmöglichkeiten.

Umweltschutz ist das A und O!

Zum Schutz aller an der Herstellung beteiligten Personen, sowie zum Schutz der Umwelt, legen wir großen Wert auf laufende Qualitätskontrollen und eine strikte Einhaltung der Verarbeitungskriterien.

Dabei halten wir uns an die EU – Reach Standards und verzichten zudem auf die
Nutzung von PFC, PVC, uvm.

Die Rucksäcke unserer neuen Kollektion haben außerdem ein recyceltes Innenfutter.
Das Material wird aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
610 g
Volumen (l)
29 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Färbung
Muster
Lineare Massendichte
1200 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Name der Farbe
black melange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.