Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Power Worker Maxi Crane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Power Worker Maxi Crane
BIG Power Worker Maxi Crane
BIG Power Worker Maxi Crane
BIG Power Worker Maxi Crane
BIG Power Worker Maxi Crane
BIG Power Worker Maxi Crane
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96792453
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800055816
EAN/GTIN:
     4004943558167
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Die beliebten BIG Power Worker bekommen Verstärkung! Das neue, spielstarke Fahrzeug im kräftigen MAXI-Format ist die ideale Ergänzung für kleine Spielbaustellen, wo ab jetzt Baumaterialen nicht nur aus dem Weg geschaufelt und gebaggert, sondern ganz einfach angehoben werden können.
Das wesentliche Feature des BIG Power Worker Maxi Kran ist die büffelstarke Seilwinde, mit der Gegenstände, mit einer Zugkraft von bis zu 450g, problemlos hochgezogen werden können. Die Seilwinde ist Bestandteil des einfach zu bedienenden Kran Arms, der sowohl ein- & ausklappbar, als auch um 360° um die eigene Achse drehbar ist. Dabei sorgt der Kippschutz vorne und hinten für die notwendige Sicherheit am Arbeitsplatz.
Mit den zwei Haltegriffen auf der Fahrerkabine, kann eine bequeme Fahrweise gewährleistet und die Kräfte der fleißigen Bauarbeiter/innen eingespart werden. Auch die leichtgängigen Metallachsen und die hochwertige Bereifung aus weichem, nicht abfärbenden Kunststoff, garantieren beste Fahreigenschaften.
Der BIG Power Worker Maxi Kran eignet sich ideal für kleine Baustellen auf dem Spielplatz, im Garten und im Kinderzimmer. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das!
Hergestellt wird der BIG Power Worker Maxi Kran im modernen BIG-Werk in Deutschland und ist auf maximale Sicherheit getestet. Vom Hersteller des BIG-Bobby-Car - BIG-büffelstark! Für Kinder von 3-7 Jahren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Länge (mm)
470 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Produkttyp
Kranwagen
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.