Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Denver WEC-3110 Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96823514
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WEC-3110
EAN/GTIN:
     5706751054938
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
denver webcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
175 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Diagonales Blickfeld
90 °
Weitere Suchbegriffe: web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.