Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850104
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79908
EAN/GTIN:
     4000870799086
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
64 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
1690 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
132 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.