Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Paulmann Velora Quadratisch 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850144
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79905
EAN/GTIN:
     4000870799055
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
64 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
1690 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
132 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.