Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Paulmann 93049 LED-Panelleuchte Rund 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850196
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93049
EAN/GTIN:
     4000870930496
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
175 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
13 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.