Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Paulmann 93053 LED-Panelleuchte Rechteckig 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850268
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93053
EAN/GTIN:
     4000870930533
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
175 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
13 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.