Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Paulmann 93058 LED-Panelleuchte Rund 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850275
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93058
EAN/GTIN:
     4000870930588
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Stromverbrauch (max.)
16 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
137 W
Merkmale
Form
Rund
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.