Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Quadratisch 31 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Paulmann Velora Quadratisch 31 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850277
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79909
EAN/GTIN:
     4000870799093
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
64 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
31 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung (max.)
2820 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
200 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.