Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Velora Rund 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Paulmann Velora Rund 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96850326
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79891
EAN/GTIN:
     4000870798911
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
66 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
131.1 W
Merkmale
Form
Rund
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.